Tuerca de bloqueo

Ref.: 030810
Ver todas las versiones
TU-SE-DIN7967-A4-LL17-M10

Descripción

TU-SE-DIN7967-A4-LL17-M10
Tuerca de bloqueo
DIN 7967, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin pieza de fijación
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

19.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7967
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.360 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 7967
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top