Tuerca ranurada

Ref.: 0385999904
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN981-KM4-M20X1

Descripción

TU-RNR-DIN981-KM4-M20X1
Tuerca ranurada
DIN 981, acero común para conector de madera

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la ranura

4 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Formulario

KM
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Adecuado para arandelas de bloqueo DIN 5406
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

350 N/mm²
Más Información

Profundidad de la ranura

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.396 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 981
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1
Más Información
Scroll to top