Tuerca ranurada

Ref.: 0385999918
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN981-KM18-M90X2,0

Descripción

TU-RNR-DIN981-KM18-M90X2,0
Tuerca ranurada
DIN 981, acero común para conector de madera

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Formulario

KM
Más Información

Diámetro nominal

90 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Adecuado para arandelas de bloqueo DIN 5406
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

350 N/mm²
Más Información

Profundidad de la ranura

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

120 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

563.099 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

DIN 981
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M90
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M90 x 2
Más Información
Scroll to top