Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 0385989022
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN70852-M22X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN70852-M22X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 70852, acero 17H, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior de la ranura

30 mm
Más Información

Anchura de la ranura

6.5 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

2.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

70852
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.700 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 70852
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M22 x 1,5
Más Información
Scroll to top