Tuerca ranurada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN70852-17H-(A2K)-M35X1,5
Descripción
TU-RNR-DIN70852-17H-(A2K)-M35X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 70852, acero 17H, cincado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro exterior de la ranura |
43 mm |
Más Información
Anchura de la ranura |
7 mm |
Más Información
Número de ranuras |
4 |
Más Información
Diámetro nominal |
35 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Profundidad de la ranura |
3.3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
50 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
DIN |
70852 |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Categoría de dureza |
17H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
53.889 g |
Más Información
Altura |
8 mm |
Más Información
Normas |
DIN 70852 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M35 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M35 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-rnr-din70852-17h-a2k-m35x1-5
0385979035
TU-RNR-DIN70852-17H-(A2K)-M35X1,5
TU-RNR-DIN70852-17H-(A2K)-M35X1,5<br>Tuerca ranurada con rosca fina<br>DIN 70852, acero 17H, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334243.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334243.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho/Tuerca ranurada red. para llave gancho
2024-02-16T20:20:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!