Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 038594015
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN1804-M40X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN1804-M40X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero, sin recubrimiento

Ingeniería mecánica

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin rectificar y no endurecido
Más Información

Diámetro exterior de la ranura

54 mm
Más Información

Anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

62.00 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1804
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.650 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 1804
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M40
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M40 x 1,5
Más Información
Scroll to top