Tuerca ranurada, endurecida y rectificada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
Descripción
TU-RNR-DIN1804/H-M42X1,5
Tuerca ranurada, endurecida y rectificada con rosca fina
DIN 1804, acero, plano
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Endurecido, superficie plana rectificada |
Más Información
Anchura de la ranura |
8 mm |
Más Información
Número de ranuras |
4 |
Más Información
Diámetro nominal |
42 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Profundidad de la ranura |
3.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
62.00 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
141.399 g |
Más Información
Altura |
12 mm |
Más Información
Normas |
DIN 1804 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M42 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M42 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-rnr-din1804-h-m42x1-5
03859942
TU-RNR-DIN1804/H-M42X1,5
TU-RNR-DIN1804/H-M42X1,5<br>Tuerca ranurada, endurecida y rectificada con rosca fina<br>DIN 1804, acero, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56065.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56065.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho/Tuerca ranurada red. para llave gancho
2024-02-16T20:20:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!