Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 0385902415
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M24X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M24X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin rectificar y no endurecido
Más Información

Anchura de la ranura

6 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

42.00 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1804
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.650 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 1804
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información
Scroll to top