Tuerca ranurada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M14X1,5
Descripción
TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M14X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Sin rectificar y no endurecido |
Más Información
Anchura de la ranura |
5 mm |
Más Información
Número de ranuras |
4 |
Más Información
Diámetro nominal |
14 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Profundidad de la ranura |
2 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
30.00 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
27.200 g |
Más Información
Altura |
7 mm |
Más Información
Normas |
DIN 1804 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M14 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-rnr-din1804-a2k-m14x1-5
0385901415
TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M14X1,5
TU-RNR-DIN1804-(A2K)-M14X1,5<br>Tuerca ranurada con rosca fina<br>DIN 1804, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334234.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334234.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas red. p. llave gancho/Tuerca ranurada red. para llave gancho
2024-02-16T20:20:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!