Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)

Ref.: 034214
Ver todas las versiones
TU-MAR-SIDIN314-(A2K)-M14

Descripción

TU-MAR-SIDIN314-(A2K)-M14
Tuerca de mariposa, forma de ala afilada (tipo americano)
Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Tipo americano
Más Información

Altura de la tuerca

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

314 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

27 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

63 mm
Más Información

Altura de ala

31 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Grosor del ala

6.5 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Normas

DIN 314 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top