Casquillo roscado

Ref.: 038500110
Ver todas las versiones
TU-KH1,8-M10

Descripción

TU-KH1,8-M10
Casquillo roscado
W-0385, acero, plano

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

12.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro interno del collar

12.5 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

12.85 mm
Más Información

Profundidad de incrustación

1.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Otro estándar

WN 385-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

WN 385-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top