Casquillo roscado

Ref.: 038500206
Ver todas las versiones
TU-KH1,4-(A2K)-M6

Descripción

TU-KH1,4-(A2K)-M6
Casquillo roscado
WN 385, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Ideal para presionar en materiales finos

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro interno del collar

8 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

8.3 mm
Más Información

Profundidad de incrustación

1.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.944 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

WN 385-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top