Casquillo roscado

Ref.: 03850024
Ver todas las versiones
TU-KH0,9-(A2K)-M4

Descripción

TU-KH0,9-(A2K)-M4
Casquillo roscado
WN 385, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Ideal para presionar en materiales finos

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

5.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro interno del collar

5.5 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

5.7 mm
Más Información

Profundidad de incrustación

0.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.610 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Normas

WN 385-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top