Tuerca hexagonal

Ref.: 006590230
Ver todas las versiones
TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL46-M30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL46-M30
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 5-2, sin recubrimiento, para la construcción de recipientes a presión

Tuercas hexagonales para la construcción de recipientes a presión de acuerdo con las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas AD 2000

  • Cumple con las disposiciones de la sección W 7/1 (antes W 7) del Código de prácticas AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1, de conformidad con la norma DIN EN 10204 (véase la ficha de datos 1253/4 de la VdTÜV)
  • De conformidad con la enmienda 2 sobre la designación de la clase de resistencia, se excluye el acero Thomas (una técnica de fabricación de acero)

En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante



ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura

25.6 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

42.80 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.950 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top