Tuerca hexagonal

Ref.: 006590136
Ver todas las versiones

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL55-A2K-M36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-LL55-A2K-M36
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 5-2, cincado, pasivado azul (A2K), para la construcción de recipientes a presión

Tuercas hexagonales para la construcción de recipientes a presión de acuerdo con las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas AD 2000

  • Cumple con las disposiciones de la sección W 7/1 (antes W 7) del Código de prácticas AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1, de conformidad con la norma DIN EN 10204 (véase la ficha de datos 1253/4 de la VdTÜV)
  • De conformidad con la enmienda 2 sobre la designación de la clase de resistencia, se excluye el acero Thomas (una técnica de fabricación de acero)

En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante



ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

60.79 mm
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

384.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información

Catálogo General

006590136

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top