Tuerca hexagonal

Ref.: 0065801012
Ver todas las versiones
TU-ISO4032-5-2-LL18-M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ISO4032-5-2-LL18-M12
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero sin recubrimiento 5-2

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5-2
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Altura

10.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top