Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 031870275
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO8675-04-LL41-(A2K)-M27X2,0

Descripción

TU-HEX-ISO8675-04-LL41-(A2K)-M27X2,0
Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina
ISO 8675 acero 04 cincado (3511110648)

ISO 8675 sustituye a DIN 439 con rosca fina. Existe cierta similitud. La clase de resistencia de los aceros inoxidables ha pasado de 50 a 025 y de 70 a 035. La anchura de las caras planas ha cambiado para M10, M12, M14 y M22. Se ha eliminado la rosca nominal M1.8. La rosca estándar se ha incluido en la norma ISO 4035. ISO 8675 sólo contiene rosca fina.

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

45.63 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.500 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

ISO

8675
Más Información

Normas

ISO 8675
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M27 x 2
Más Información
Scroll to top