TU-HEX-ISO8675-04-LL36-(VZD)-M24X1,5

Ref.: 4536502415
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO8675-04-LL36-(VZD)-M24X1,5

Descripción

TU-HEX-ISO8675-04-LL36-(VZD)-M24X1,5

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.280 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

ISO

8675
Más Información

Normas

ISO 8675
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información
Scroll to top