TU-HEX-ISO8675-04-LL30-(ZFSHL)-M20X1,5

Ref.: 4536402015
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO8675-04-LL30-(ZFSHL)-M20X1,5

Descripción

TU-HEX-ISO8675-04-LL30-(ZFSHL)-M20X1,5

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

439
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

27.70 mm
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.980 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ISO

8675
Más Información

Normas

ISO 8675
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top