Tuerca hexagonal con rpaso fino

Ref.: 453150320
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO8673-10-SW30-(VZD)-M20X1,5

Descripción

TU-HEX-ISO8673-10-SW30-(VZD)-M20X1,5
Tuerca hexagonal con rpaso fino
ISO 8673 acero zincado 10 pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una mayor durabilidad frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Ventajas:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme de recubrimiento

ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

ISO

8673
Más Información

Normas

ISO 8673
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top