Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 453140310
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO8673-10-LL16-(ZFSHL)-M10X1,0

Descripción

TU-HEX-ISO8673-10-LL16-(ZFSHL)-M10X1,0
Tuerca hexagonal con rosca fina
ISO 8673, acero, clase de resistencia 10, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de cinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de cinc, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    DIN de referencia

    934
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    6.43 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    480 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    10
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    17.77 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Paso

    1 mm
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca de paso fino
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731816910290
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    9.150 g
    Más Información

    Altura

    8.4 mm
    Más Información

    ISO

    8673
    Más Información

    Normas

    ISO 8673
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

    M10 x 1
    Más Información
    Scroll to top