Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 453560924
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4035-05-LL36-(ZFSHL)-M24

Descripción

TU-HEX-ISO4035-05-LL36-(ZFSHL)-M24
Tuerca hexagonal, perfil bajo
ISO 4035, acero FK05, lámina de zinc, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4035 sustituye a la norma DIN 439-2 (con bisel) | Hay cierta similitud | Las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035 | Anchos de llave de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | ISO 4035 solo rige rosca estándar | Rosca fina se movió a ISO 8675.

    Clase de producto

    B
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS36
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    DIN de referencia

    439
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    33.2 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    24 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    05
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    39.55 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Paso

    3 mm
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    59.000 g
    Más Información

    Altura

    12 mm
    Más Información

    ISO

    4035
    Más Información

    Normas

    ISO 4035
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M24
    Más Información
    Scroll to top