Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 0318708
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4035-05-LL13-(A2K)-M8

Descripción

TU-HEX-ISO4035-05-LL13-(A2K)-M8
Tuerca hexagonal, perfil bajo
ISO 4035, acero 04, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4035 sustituye a la norma DIN 439-2 (con bisel) | Hay cierta similitud | Las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035 | Anchos de llave de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | ISO 4035 solo rige rosca estándar | Rosca fina se movió a ISO 8675.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

439
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.750 g
Más Información

ISO

4035
Más Información

Normas

ISO 4035
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top