Tuerca hexagonal, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4033-8-LL21-(A2K)-M14
Descripción
TU-HEX-ISO4033-8-LL21-(A2K)-M14
Tuerca hexagonal, perfil alto
ISO 4033, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS21 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
19.6 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
14 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
23.36 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
24.950 g |
Más Información
Altura |
14.1 mm |
Más Información
Normas |
ISO 4033 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-iso4033-8-ll21-a2k-m14-200
452981214
TU-HEX-ISO4033-8-LL21-(A2K)-M14
TU-HEX-ISO4033-8-LL21-(A2K)-M14<br>Tuerca hexagonal, perfil alto<br>ISO 4033, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/150006.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/150006.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!