Tuerca hexagonal

Ref.: 030093
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-LT-LL5,5-M3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-LT-LL5,5-M3
Tuerca hexagonal
ISO 4032, latón, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

BRS
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

6.01 mm
Más Información

Altura

2.4 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top