Tuerca hexagonal

Ref.: 009376
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-ADW7/2-A2/70-LL10-M6

Descripción

TU-HEX-ISO4032-ADW7/2-A2/70-LL10-M6
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento, para la construcción de recipientes a presión

Tuercas hexagonales para la construcción de recipientes a presión de acuerdo con las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas AD 2000

  • Cumple con las disposiciones de la sección W 7/2 (antes W 2) del Código de prácticas AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1, de conformidad con la norma DIN EN 10204 (véase la ficha de datos 1253/4 de la VdTÜV)

En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante



ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.240 g
Más Información

Altura

5.2 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top