Tuerca hexagonal

Ref.: 0326927
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-A4/70-LL41-M27
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-A4/70-LL41-M27
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero inoxidable, A4-70, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

A4
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

45.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura

23.8 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

38 mm
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información
Scroll to top