Tuerca hexagonal

Ref.: 03179945
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-8-WS70-(HDG)-M45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-WS70-(HDG)-M45
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8, galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

76.95 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS70
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

618.200 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M45
Más Información
Scroll to top