Tuerca hexagonal

Ref.: 45286053
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-6-(E2J)-LL5,5-M3

Descripción

TU-HEX-ISO4032-6-(E2J)-LL5,5-M3
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8 , niquelado (E2J)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Anchura entre esquinas

6.01 mm
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.321 g
Más Información

Altura

2.4 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top