Tuerca ciega hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 03577125
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN986-8-LL8-(A2K)-M5

Descripción

TU-HEX-DIN986-8-LL8-(A2K)-M5
Tuerca ciega hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)
DIN 986, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

986
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Altura de hexágono

4.4 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.620 g
Más Información

Normas

DIN 986
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top