Tuerca ciega hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 035771210
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN986-8-LL17-(A2K)-M10

Descripción

TU-HEX-DIN986-8-LL17-(A2K)-M10
Tuerca ciega hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)
DIN 986, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Altura de hexágono

8 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

986
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

6.43 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.050 g
Más Información

Altura

18.1 mm
Más Información

Normas

DIN 986
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top