TU-HEX-DIN985-I10I-LL24-(VZD)-M16X1,5 Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico) DIN 985 acero I10I galvanizado, pasivación de película gruesa (VZD)
Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).
Resumen de las ventajas de este producto:
Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).
https://www.wurth.es/tu-hex-din985-i10i-ll24-vzd-m16x1-5-200037051615TU-HEX-DIN985-I10I-LL24-(VZD)-M16X1,5TU-HEX-DIN985-I10I-LL24-(VZD)-M16X1,5<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)<br>DIN 985 acero I10I galvanizado, pasivación de película gruesa (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo(VI) a las unidades A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul><br><ul><li>Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2</li><br/><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334260.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334260.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobloqueo, perfil bajo2024-02-16T20:19:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!