Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 037101415
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN982-10-LL22-(VZD)-M14X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN982-10-LL22-(VZD)-M14X1,5
Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 982, acero galvanizado 10, pasivación de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

DIN 982 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7040. Hay ciertas similitudes (se han eliminado las roscas M7, M18, M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | ISO 7040 válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10).

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

982
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

9.68 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.600 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

DIN 982
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top