Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina

Ref.: 031978 302
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN936-17H-LL46-M30X2,0

Descripción

TU-HEX-DIN936-17H-LL46-M30X2,0
Tuerca hexagonal, perfil plano con rosca fina
DIN 936, acero, sin recubrimiento

DIN 936 fue retirado sin sustitución. Existe cierta similitud (retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas que cumplan con ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Estándar EN

28675
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.140 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

EN 28675, DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M30 x 2
Más Información
Scroll to top