TU-HEX-DIN936-04-LL22-(VZD)-M14X1,5

Ref.: 0319151415
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN936-04-LL22-(VZD)-M14X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN936-04-LL22-(VZD)-M14X1,5

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

04
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Estándar EN

28675
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.900 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

EN 28675, DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información
Scroll to top