Tuerca hexagonal

Ref.: 030018
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-MS-LL27-M18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-MS-LL27-M18
Tuerca hexagonal
DIN 934, latón, plano

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.293 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top