Tuerca hexagonal

Ref.: 03075
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-LT-LL8-(E2J)-M5

Descripción

TU-HEX-DIN934-LT-LL8-(E2J)-M5
Tuerca hexagonal
DIN 934, latón, niquelado (E2J)

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.075 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top