DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.690 g |
Altura |
3.2 mm |
Normas |
DIN 934 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
03074 |