Tuerca hexagonal

Ref.: 03073
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-LT-LL5,5-(E2J)-M3

Descripción

TU-HEX-DIN934-LT-LL5,5-(E2J)-M3
Tuerca hexagonal
DIN 934, latón, niquelado (E2J)

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

6.01 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.336 g
Más Información

Altura

2.4 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top