Tuerca hexagonal

Ref.: 031764
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I8I-LL95-(A2K)-M64
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL95-(A2K)-M64
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

104.86 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Altura

51 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS95
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

64 mm
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Paso

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1805.000 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M64
Más Información
Scroll to top