Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas

Ref.: 031711124
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I8I-LL36-(A2K)-LH-M24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL36-(A2K)-LH-M24
Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas
DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.150 g
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información
Scroll to top