TU-HEX-DIN934-I8I-LL10-M6 Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, sin recubrimiento
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
https://www.wurth.es/tu-hex-din934-i8i-ll10-m603106TU-HEX-DIN934-I8I-LL10-M6TU-HEX-DIN934-I8I-LL10-M6<br>Tuerca hexagonal<br>DIN 934, acero I6I/I8I, sin recubrimiento<br><p class="level1">Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.</p><br/><P>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</P><br/><P></P><br/><P>DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342795.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342795.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal DIN 9342024-02-16T20:19:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!