Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas

Ref.: 03171116
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I8I-LL10-(A2K)-LH-M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL10-(A2K)-LH-M6
Tuerca hexagonal con rosca a izquierdas
DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.162 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top