TU-HEX-DIN934-I10I-LL41-(A2K)-M27X2,0 Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I10I, cincado, pasivado azul (A2K)
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
https://www.wurth.es/tu-hex-din934-i10i-ll41-a2k-m27x2-003240272TU-HEX-DIN934-I10I-LL41-(A2K)-M27X2,0TU-HEX-DIN934-I10I-LL41-(A2K)-M27X2,0<br>Tuerca hexagonal con rosca fina<br>DIN 934, acero I10I, cincado, pasivado azul (A2K)<br><p class="level1">Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.</p><br/><ul><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1063765.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1063765.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, rosca fina2025-11-03T01:41:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!