Tuerca hexagonal

Ref.: 01025 22
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I10I-LL32-(ZFSHL)-M22

Descripción

TU-HEX-DIN934-I10I-LL32-(ZFSHL)-M22
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero |10|, cincado lamelar, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.

La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

  • Revestimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

29.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Anchura entre esquinas

35.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.800 g
Más Información

Altura

18 cm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información
Scroll to top