Tuerca hexagonal

Ref.: 0324522
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I10I-LL32-(VZD)-M22

Descripción

TU-HEX-DIN934-I10I-LL32-(VZD)-M22
Tuerca hexagonal
DIN 934 acero I10I galvanizado, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Anchura entre esquinas

35.03 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.500 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información
Scroll to top