Tuerca hexagonal

Ref.: 032020
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I10I-LL30-M20

Descripción

TU-HEX-DIN934-I10I-LL30-M20
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I10I, sin recubrimiento

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.163 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top