Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 026301815
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN934-I10I-LL27-(P3E)-M18X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN934-I10I-LL27-(P3E)-M18X1,5
Tuerca hexagonal con rosca fina
DIN 934, acero I10I, zinc níquel (P3E)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.440 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información
Scroll to top