Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo

Ref.: 036320
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN917-A2-LL30-M20

Descripción

TU-HEX-DIN917-A2-LL30-M20
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

917
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con rebaje
Más Información

Radio

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Altura de hexágono

20.6 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.800 g
Más Información

Normas

DIN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top