Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-DIN917-6-LL7-(A2K)-M4
Descripción
TU-HEX-DIN917-6-LL7-(A2K)-M4
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS7 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Salida de rosca o sin rosca |
Más Información
Radio |
8 mm |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
6 |
Más Información
Altura de hexágono |
4.2 mm |
Más Información
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
0.7 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.150 g |
Más Información
Altura |
5.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 917 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-hex-din917-6-ll7-a2k-m4
03574
TU-HEX-DIN917-6-LL7-(A2K)-M4
TU-HEX-DIN917-6-LL7-(A2K)-M4<br>Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo<br>DIN 917, acero 6, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342800.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342800.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de sombrerete/Tuerca ciega, perfil bajo
2024-02-16T20:19:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!